130766-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4-100

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-4-100
Rubix:160000000581309
Produttore:130766
EAN:4052568024871
130766-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for 4 mm o.d. tubing
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130766-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4-100


Raccordo a innesto a L QSML-4-100 Taglia=Mini, Diametro nominale=2,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,73 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for 4 mm o.d. tubing
Profilomini
Connessione 2for 4 mm o.d. tubing
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,75 IVA esclusa
/ Unità
2,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione