DIRITTO MASCHIO CONICO D.04-1/8 01C0418

RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX01C0418
Rubix:999190900054589
Produttore:01C0418
DIRITTO MASCHIO CONICO D.04-1/8 01C0418

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (uni en 12164 cw614n) con guarnizioni nbr 70
Connessione 1connessione push-in per tubo ø4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.04-1/8 01C0418


DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (uni en 12164 cw614n) con guarnizioni nbr 70
Connessione 1connessione push-in per tubo ø4 mm
Profilodiritto (filetto conico maschio)
Connessione 2filettatura conica maschio 1/8' (bsp conica uni-iso 7)
Temperatura massima70 °C
Tipologiaraccordo automatico in ottone serie rap (diritto filetto conico maschio)
Diametro tubo4 mm
0,80 IVA esclusa
/ Unità
0,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore