Riferimenti
SMC:MS-5H-6
Rubix:999221025030771
Produttore:MS-5H-6
EAN:3618036367607

Documenti
Dettagli del prodotto : 00007043-ARTICOLO MS-5H-6
Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
MS5H, raccordo miniaturizzato, SUS316 - Raccordo a ghiera,Gomito orientabile con ghiera
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x17x9 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione