Riferimenti
SMC:DM6S-06N
Rubix:999221025037661
Produttore:DM6S-06N

Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliammide |
|---|---|
| Connessione 1 | s - lato presa (socket side only) |
Dettagli del prodotto : 00095887-ARTICOLO DM6S-06N
L'uso dei multiconnettori della serie DM consente di collegare il quadro ad altri dispositivi e offre l'affidabilità dell'installazione immediata e della rimozione di tubi multipli (nylon, poliuretano). In questo modo è possibile trasportare separatamente il quadro e l'apparecchio di comando e sostituire le unità difettose.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 6 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø6
Tube Material: N (Nylon)
Cover: w/o Cover
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 6 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø6
Tube Material: N (Nylon)
Cover: w/o Cover
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliammide |
|---|---|
| Connessione 1 | s - lato presa (socket side only) |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | connettore multiplo (multi-connector) serie dmk / dm |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione