DIRITTO FEMMINA 8/6 3/8 3020838
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3020838
Rubix:999190900055825
Produttore:3020838

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 8/6 3/8 3020838
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 8/6 |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento 300 |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
