153364-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-1/8-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMTL-1/8-6
Rubix:160000000582749
Produttore:153364
EAN:4052568034221
153364-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153364-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-1/8-6


Raccordo a innesto a T QSMTL-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,6 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione