578404-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-M5-P10

Vite della spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-BK-M5-P10
Rubix:160000000606776
Produttore:578404
EAN:4052568061074
578404-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-M5-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578404-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-M5-P10


Vite di chiusura NPQH-BK-M5-P10 Taglia=Standard, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,75 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilostandard
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74153300
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore