186185-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G1/4-10
Raccordo a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-G1/4-10
Rubix:160000000587764
Produttore:186185
EAN:4052568039899

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186185-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G1/4-10
Raccordo a innesto a Y QSY-G1/4-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x90x40 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione