153137-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-10

Connettore a innesto a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-12-10
Rubix:160000000582527
Produttore:153137
EAN:4052568032296
153137-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153137-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-10


Connettore di riduzione a innesto a T QST-10-6. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x50 mm
Peso32,6 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilonorma
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
6,17 IVA esclusa
/ Unità
7,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore