Riferimenti
Titan Engineering:RPX060614
Rubix:999190900054792
Produttore:060614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) con guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp cilindrica maschio 1/4' (filettatura parallela iso 228) con o-ring |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.06 1/4 060614
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) con guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp cilindrica maschio 1/4' (filettatura parallela iso 228) con o-ring |
| Profilo | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Connessione 2 | tubo ø6,00 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico maschio con o-ring (adattatore dritto) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore