558782-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q6-S6-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQM-L-Q6-S6-P10
Rubix:160000000603361
Produttore:558782
EAN:4052568055202
558782-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q6-S6-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in socket ø 6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 558782-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q6-S6-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q6-S6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in socket ø 6 mm
Profilostandard
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima70 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione