PASSAPARETE AD L" D.10" T10L1000
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT10L1000
Rubix:999190900056854
Produttore:T10L1000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero caricato vetro (pom copolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE AD L" D.10" T10L1000
PASSAPARETE A L 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero caricato vetro (pom copolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø10 mm |
| Profilo | passaparete a l |
| Connessione 2 | filettatura pannello 20x1 (m) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | passaparete |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore