01052284-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C08-00A-X35

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2C08-00A-X35
Rubix:999201028080823
Produttore:KQ2C08-00A-X35
01052284-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C08-00A-X35
Riepilogo info tecniche
Materialec3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 in acciaio inossidabile (chuck); 304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida); pom (collet e pulsante di rilascio); nbr (seal); 304 acciaio inossidabile, nbr, nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01052284-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C08-00A-X35


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
01052284-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C08-00A-X35

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialec3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 in acciaio inossidabile (chuck); 304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida); pom (collet e pulsante di rilascio); nbr (seal); 304 acciaio inossidabile, nbr, nbr (guarnizione)
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,40 IVA esclusa
/ Unità
2,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione