DIRITTO MASCHIO CILINDRICO INOX AISI 316 D.06-1/8 SSC06-G01
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:SSC06-G01
Rubix:999190900056620


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CILINDRICO INOX AISI 316 D.06-1/8 SSC06-G01
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6,00 mm |
| Profilo | diritto (filetto cilindrico maschio parallelo) con o-ring |
| Connessione 2 | attacco maschio 1/8' (g 1/8) |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in (straight male adaptor, serie ss) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione