153156-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12-10

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-12-10
Rubix:160000000582546
Produttore:153156
EAN:4052568032487
153156-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153156-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12-10


Connettore di riduzione a Y ad innesto QSY-12-10. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,99 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore