153403-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/4-6
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSR-1/4-6
Rubix:160000000582773
Produttore:153403
EAN:4052568034436

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153403-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/4-6
Raccordo a innesto, orientabile QSR-1/4-6 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x22x19 mm |
|---|---|
| Peso | 22,9 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione