00052603-UNION BLANK 4MM TUBE KQC04-00

Union

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:KQC04-00
Rubix:999200300018323
Produttore:KQC04-00
EAN:3618032105012
00052603-UNION BLANK 4MM TUBE KQC04-00

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo/parti metalliche: c3604b con nichelatura chimica; parti plastiche: pbt e pp; guide e parti in acciaio inox 304; colletto e pulsante di rilascio: pom; tenute: nbr (o-ring e guarnizione); parti filettate: c3604bd con nichelatura chimica
Connessione 1attacco tubo a innesto ø4 mm (tubo poliuretano)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00052603-UNION BLANK 4MM TUBE KQC04-00


Tappo tubo a innesto one-touch SMC KQC04-00 per tubi Ø4 mm. Adatto per aria o acqua fino a 60°C (no congelamento).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Materialecorpo/parti metalliche: c3604b con nichelatura chimica; parti plastiche: pbt e pp; guide e parti in acciaio inox 304; colletto e pulsante di rilascio: pom; tenute: nbr (o-ring e guarnizione); parti filettate: c3604bd con nichelatura chimica
Connessione 1attacco tubo a innesto ø4 mm (tubo poliuretano)
Profiloprofilo speciale per tenuta (riduce la resistenza all’inserimento del tubo)
Connessione 2attacco tubo a innesto ø4 mm (tubo poliuretano)
Temperatura massima60 °C
Tipologiatappo tubo (tube cap) one-touch per tubi ø4 mm
Diametro tubo4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione