Riferimenti
Festo:QS-G1/2-12-20
Rubix:160000000581520
Produttore:132046
EAN:4052568026981

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132046-RACCORDO A INNESTO QS-G1/2-12-20
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-G1/2-12-20 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=8,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47,75 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione