01162646-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-G02A
Connettore maschio KQ2H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2H04-G02A
Rubix:999180300036690
Produttore:01162646
EAN:3618036065053

Documenti
Dettagli del prodotto : 01162646-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-G02A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Connettore maschio.
- O.D. del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensioni dell'attacco applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Ø del tubo applicabile: ø 4
Dimensione dell'attacco: G 1/4
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Sigillante: Nessuno (eccetto per le dimensioni dell'attacco
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
- O.D. del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensioni dell'attacco applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Ø del tubo applicabile: ø 4
Dimensione dell'attacco: G 1/4
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Sigillante: Nessuno (eccetto per le dimensioni dell'attacco
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
Punti di forza
- Accetta tubi in nylon e uretano
- Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
- Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione