DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 M5 301Z06M5
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z06M5
Rubix:999190900055807
Produttore:301Z06M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 M5 301Z06M5
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | diritto cilindrico |
| Connessione 2 | ø4 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento diritto maschio cilindrico (serie 300) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore