GOMITO GIREVOLE 10 - G1/2 T221012

RACCORDI AUTOMATICI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT221012
Rubix:999190900057016
Produttore:T221012
GOMITO GIREVOLE 10 - G1/2 T221012

Riepilogo info tecniche

Materialepom copolimero iso1043-1 (tecnopolimero) con guarnizione in nbr 70
Connessione 1diametro nominale tubo: 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 10 - G1/2 T221012


GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepom copolimero iso1043-1 (tecnopolimero) con guarnizione in nbr 70
Connessione 1diametro nominale tubo: 10 mm
Profilobsp cilindrica (uni-iso 228)
Connessione 2attacco maschio filettato g1/2 (bsp cilindrica) con o-ring/nbr 70
Temperatura massima50 °C
Tipologiagomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring
Diametro tubo10 mm
2,36 IVA esclusa
/ Unità
2,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore