Riferimenti
Festo:QSC-6H
Rubix:160000000582658
Produttore:153268
EAN:4052568011246

Documenti
Dettagli del prodotto : 153268-TAPPO DI CHIUSURA QSC-6H
Tappo piastra otturatrice QSC-6H=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione di esercizio dipendente da temperatura=-0,95 - 14 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 0,89 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | qsc-h |
| Connessione 2 | 7 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione