186147-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/2-16

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-G1/2-16
Rubix:160000000587726
Produttore:186147
EAN:4052568039516
186147-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/2-16

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186147-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/2-16


Raccordo a innesto a L QSLV-G1/2-16 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=8,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 216
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 15,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione