558769-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S10-P10

Raccordo ad innesto NPQM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-Q6-S10-P10
Rubix:160000000603349
Produttore:558769
EAN:4052568055080
558769-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S10-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone, nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo flessibile)
Connessione 1instant sleeve ø 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558769-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S10-P10


Connettore ad innesto NPQM-D-Q6-S10-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,5 mm, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione d'esercizio per intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,8 g
Materialeottone, nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo flessibile)
Connessione 1instant sleeve ø 10 mm
Connessione 2for pneumatic tube od 6 mm
Temperatura massima70 °C
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione