00766547-ARTICOLO KQB2E10-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQB2E10-00
Rubix:999221025046129
Produttore:KQB2E10-00
EAN:3618036037357
00766547-ARTICOLO KQB2E10-00

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766547-ARTICOLO KQB2E10-00


The KQB2 one-touch fitting is compact and lightweight and uses electroless nickel-plated brass components as standard specification. The maximum operating temperature is 150° C. KQB2 fittings can be used with fluid and in environments with high temperature change. Configuration variations have been improved to 17 models. Applicable pipe sizes are Ø3.2 to Ø16 and 1/8" to 1/2". The KQB2 series is available with M, R, Rc, UNF, NPT or G connection threads.
KQB2E-00, Raccordi istantanei metallici, Passaparete intermedio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Materialervs
Connessione 110 mm
Connessione 2m18x1
Temperatura massima150 °C
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione