ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T1504M5
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT1504M5
Rubix:999190900056891
Produttore:T1504M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 (pinza); nbr 70 dwgv-en549 / ul157 (guarnizioni tenuta) |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T1504M5
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 (pinza); nbr 70 dwgv-en549 / ul157 (guarnizioni tenuta) |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Profilo | t15 (anello semplice girevole con asta) |
| Connessione 2 | m5 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore