RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860010
RACCORDO A GOMITO 90° FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860010
Rubix:170000000538167
EAN:3660338149665


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860010
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | femmina |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione