578260-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S10-P10

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-P-S10-P10
Rubix:160000000606632
Produttore:578260
EAN:4052568059637
578260-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S10-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578260-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S10-P10


Tappo di chiusura NPQH-P-S10-P10 Dimensione=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione nominale=10 mm, Pressione d'esercizio per intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,3 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione