RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G3/8 T210838

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:T210838
Rubix:999190900056997
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G3/8 T210838

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1 / ixef tecnopolimero caricato in vetro) con componenti in ottone uni en 12164 cw614n e acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157)
Connessione 1per tubo ø8 mm (innesto automatico/push-in)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G3/8 T210838


RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1 / ixef tecnopolimero caricato in vetro) con componenti in ottone uni en 12164 cw614n e acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157)
Connessione 1per tubo ø8 mm (innesto automatico/push-in)
Profiloraccordo a t laterale girevole (swivel male branch e parallel)
Connessione 2filettatura bsp cilindrica, attacco g3/8 (uni-iso 228)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a t laterale girevole tecno-rap (tecnopolimero)
Diametro tubo8 mm
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione