160513-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-1/4-6
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-V0-1/4-6
Rubix:160000000584739
Produttore:160513
EAN:4052568035624

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (trunnion avvitato);pbt rinforzato (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160513-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-1/4-6
Raccordo a innesto a L QSL-V0-1/4-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x30 mm |
|---|---|
| Peso | 22,8 g |
| Materiale | ottone (trunnion avvitato);pbt rinforzato (alloggiamento) |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione