4090-CONNETTORE MASCHIO KS2-CK-4
Spina per accoppiamento rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KS2-CK-4
Rubix:160000000578172
Produttore:4090
EAN:4052568018658

Documenti
Dettagli del prodotto : 4090-CONNETTORE MASCHIO KS2-CK-4
Connettore maschio KS2-CK-4 Per raccordi autobloccanti. Diametro nominale=2,7 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=123 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x50x10 mm |
|---|---|
| Peso | 10,47 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione