ADATTATORE CIL. MASCHIO D.14 1/2 061412
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:61412
Rubix:999190900054805


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; tenute nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø14 mm (rap) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.14 1/2 061412
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; tenute nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø14 mm (rap) |
| Profilo | innesto filetto cilindrico maschio (parallelo) con o-ring |
| Connessione 2 | attacco maschio 1/2' (bsp cilindrico) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone rap con o-ring |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore