Riferimenti
SMC:10-M-5P
Rubix:999240813001767
Produttore:10-M-5P

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604bd |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 (gewindeanschluss) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00287019-ART. 10-M-5P
I mini raccordi delle serie M e MS sono pensati per l'uso in combinazione con connessioni pneumatiche in spazi confinati. I tipi di nippli e gomiti per tubo sono adatti a tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. La carcassa della serie MS è in acciaio inossidabile, il che permette di utilizzare questo raccordo in applicazioni corrosive.
Punti di forza
•Facile da collegare/scollegare
Elevata forza di serraggio
Formato miniaturizzato
Adatto a molti tipi di tubi in plastica
Elevata forza di serraggio
Formato miniaturizzato
Adatto a molti tipi di tubi in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x8x7 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Materiale | c3604bd |
| Connessione 1 | m5 (gewindeanschluss) |
| Diametro tubo | 4 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione