153167-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-8-B
Raccordo a pressione per paratie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSSF-3/8-8-B
Rubix:160000000582557
Produttore:153167
EAN:4052568032524

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153167-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-8-B
Raccordo a innesto passa-parete QSSF-3/8-8-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x70x30 mm |
|---|---|
| Peso | 32,2 g |
| Materiale | ottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore