TRANSAIR 45GR. EQUAL ELBOW D25 6612 25 00
Legris Raccordo di unione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6612 25 00
Rubix:999200500033579
Produttore:6612 25 00


Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliammide con fibra di vetro (anello di presa); acciaio inossidabile (o-ring); nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR 45GR. EQUAL ELBOW D25 6612 25 00
I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi in alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,04
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: Tubo
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 5
Forma: Gomito 45°
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,25, 0,115
Tempo di montaggio: 0,04
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: Tubo
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 5
Forma: Gomito 45°
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,25, 0,115
Punti di forza
-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliammide con fibra di vetro (anello di presa); acciaio inossidabile (o-ring); nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 |
| Connessione 2 | 25 |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione