186287-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/4-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-G1/4-6
Rubix:160000000587866
Produttore:186287
EAN:4052568040796
186287-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186287-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/4-6


Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-G1/4-6 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25,07 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 17,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione