130773-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-4-100

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M7-4-100
Rubix:160000000581316
Produttore:130773
EAN:4052568024949
130773-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7 metric male thread (with sealing ring)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130773-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-4-100


Raccordo a innesto a L QSML-M7-4-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,99 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7 metric male thread (with sealing ring)
Profilomini
Connessione 2push-in connector for tube od 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,27 IVA esclusa
/ Unità
2,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore