PASSAPARETE AD L" D.4" T10L0400
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T10L0400
Rubix:999190900056851


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m 12x1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE AD L" D.4" T10L0400
PASSAPARETE A L 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m 12x1 |
| Profilo | passaparete a “l” |
| Connessione 2 | per tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | passaparete a “l” (bulkhead connector) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione