194587-RACCORDO A INNESTO A L CQL-28
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CQL-28
Rubix:160000000589859
Produttore:194587
EAN:4052568044510

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | for tube od 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 194587-RACCORDO A INNESTO A L CQL-28
Raccordo a innesto a L CQL-28 Per portate elevate Diametro nominale=24,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120,19 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | for tube od 28 mm |
| Connessione 2 | for tube od 28 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione