2839846-RACCORDO A INNESTO A T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5
Raccordo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5
Rubix:160000000611219
Produttore:2839846
EAN:4052568062491

Riepilogo info tecniche
| Materiale | tpe-u (pur), pressofusione di zinco, fpm, lega di rame |
|---|---|
| Connessione 1 | m12x1 a-gecodeerd, 5-polig, rechte contactdoos (socket) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2839846-RACCORDO A INNESTO A T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5
Raccordo a innesto a T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5 Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Resistenza alle scariche elettriche=1,5 kV, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=4 A, Grado di imbrattamento=3, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tpe-u (pur), pressofusione di zinco, fpm, lega di rame |
|---|---|
| Connessione 1 | m12x1 a-gecodeerd, 5-polig, rechte contactdoos (socket) |
| Connessione 2 | m12x1 a-gecodeerd, 2-polig, rechte stekker (plug) + m12 a-gecodeerd, 3-polig, rechte stekker (plug) |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Diametro tubo | 8,3 mm |
| Codice doganale | 85366990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione