00538643-ART. 10-KGL06-99

Gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:10-KGL06-99
Rubix:999240813001728
Produttore:10-KGL06-99
00538643-ART. 10-KGL06-99

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 303, pbt (corpo); nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00538643-ART. 10-KGL06-99


La famosa tecnologia one touch di SMC è stata incorporata in questa serie in cui tutte le parti metalliche bagnate sono realizzate in acciaio inossidabile. Questo raccordo è adatto all'uso nella produzione di CRT, ad esempio, dove è necessario evitare l'uso del rame. Altre applicazioni includono il lavaggio o altri ambienti che potrebbero corrodere i normali raccordi. KG può essere utilizzato per vuoto fino a 100 kPa e pressioni fino a 1 MPa (~150 PSI). Questo raccordo è disponibile in 27 diversi stili di corpo, con dimensioni di connessione da M5 a + R(PT) e dimensioni del tubo da 4 mm OD a 12 mm OD.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Materialeacciaio inox 303, pbt (corpo); nbr (guarnizione)
Profilogomito stradale / innesto (plug-in elbow, serie kg - modello kgl)
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Tipologiagomito ad innesto (plug-in elbow) per tubo ø6 mm
Diametro tubo6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione