133010-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8-I-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-8-I-100
Rubix:160000000581737
Produttore:133010
EAN:4052568029012
133010-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8-I-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133010-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8-I-100


Raccordo a innesto QS-G1/8-8-I-100 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,85 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
1,74 IVA esclusa
/ Unità
2,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore