186122-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-G1/4-10
Rubix:160000000587701
Produttore:186122
EAN:4052568039295
186122-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186122-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-10


Raccordo a innesto a L QSL-G1/4-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x100x30 mm
Peso32 g
Materialepbt
Connessione 1g 1/4
Profiloqsl
Connessione 217,5
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione