Riferimenti
Festo:KSZ-M16X1,5
Rubix:160000000580244
Produttore:36127
EAN:4052568068165

Documenti
Dettagli del prodotto : 36127-RACCORDO KSZ-M16X1,5
Raccordo KSZ-M16X1,5 Per la compensazione dello spostamento centrale nei cilindri con stelo antirotativo e loro varianti. Montaggio lato stelo. Taglia=M16x1,5, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco filettato=Filetto femmina M16x1,5, Classe di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 238,13 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato |
| Connessione 1 | 22 |
| Connessione 2 | 34 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Diametro tubo | 6,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione