00008432-RACCORDO DIRITTO 1/4 TUBO 6 LQ1H23-M

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:LQ1H23-M
Rubix:999220330120532
Produttore:LQ1H23-M
EAN:3618035954846
00008432-RACCORDO DIRITTO 1/4 TUBO 6 LQ1H23-M
Documenti

Dettagli del prodotto : 00008432-RACCORDO DIRITTO 1/4 TUBO 6 LQ1H23-M


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed duing process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
LQ1H, raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento filettato - Modello connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x35x17 mm
Peso13 g
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,47 IVA esclusa
/ Unità
24,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione