153267-TAPPO QSC-4H

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-4H
Rubix:160000000582657
Produttore:153267
EAN:4052568011239
153267-TAPPO QSC-4H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153267-TAPPO QSC-4H


Tappo piastra otturatrice QSC-4H=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione di esercizio dipendente da temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso0,45 g
Materialepbt
Connessione 14 mm
Profiloqsc-h
Connessione 25 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione