01063867-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-00A-X35

Unione dritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H04-00A-X35
Rubix:999201221085496
Produttore:KQ2H04-00A-X35
EAN:3618036065428
01063867-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);304 acciaio inossidabile (piastra di bloccaggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (tenuta)
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01063867-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-00A-X35


KQ2 one-touch, raccordi metrici e in pollici sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili del corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza il ridotto flusso tipico dei raccordi a compressione. La ghiera di sgancio KQ2 rilascia sia la testa di serraggio sia il colletto, consentendo una bassa forza di sgancio per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);304 acciaio inossidabile (piastra di bloccaggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (tenuta)
Connessione 14
Connessione 24
Diametro tubo4 mm
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione