GIUNZIONE MULTIPLA D.10- D.08 T181008
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T181008
Rubix:999190900056946


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; guarnizioni tenuta nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | d.10 / ø10 mm (tubo 1° diametro nominale) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNZIONE MULTIPLA D.10- D.08 T181008
GIUNZIONE TRIPLA INTERMEDIA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; guarnizioni tenuta nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | d.10 / ø10 mm (tubo 1° diametro nominale) |
| Profilo | t18 – giunzione tripla intermedia (tecno-rap) |
| Connessione 2 | d.08 / ø8 mm (tubo 2° diametro nominale) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordi automatici in tecnopolimero tecno-rap (t18 – giunzione tripla intermedia) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione