Riferimenti
SMC:KQ2U04-M5A
Rubix:999180300036253
Produttore:KQ2U04-M5A
EAN:3618036046908

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983693-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U04-M5A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y"
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Profilo | kq2u |
| Connessione 2 | 4 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione