Riferimenti
Festo:QSC-8H-50
Rubix:160000000581244
Produttore:130701

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130701-TAPPO DI CHIUSURA QSC-8H-50
Tappo di copertura QSC-8H-50 Dimensione=Standard, Posizione di montaggio=qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Intervallo completo di pressione d'esercizio rispetto alla temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Peso | 1,87 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento) |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore